SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10V32M050 NSX100HB1 75KA MLOGIC-2.2M 50A 3P3R_T - C10V32M050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 25...50 A
Tecnica di intervento - Elettronico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 750...750 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
3606482002036
Codice prodotto
SNRC10V32M050
Cod. produttore
C10V32M050
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
25...50 A
Tecnica di intervento:
Elettronico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
750...750 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
50 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
105 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
86 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Altezza:
161 mm
Potenza dissipata:
14.1 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


