SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC10F2TM063 NSX100DC F 36KA 2P/2R TM63D_T - C10F2TM063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 18 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 63...63 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 700...700 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
102 kg CO₂eq
EAN
3606481995438
Codice prodotto
SNRC10F2TM063
Cod. produttore
C10F2TM063
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
18 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
63...63 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
700...700 A
Potenza dissipata:
17.22 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
2
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40