SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS480XDPDR UPS INDUSTRIALE BVS-PDR 480W VDC DIN - BVS480XDPDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
1a tensione d'uscita in AC - 0...0 V
Max. corrente d'uscita 1 - 20 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Potenza erogata - 480 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
0731304436959
Codice prodotto
SNRBVS480XDPDR
Cod. produttore
BVS480XDPDR
Produttore
SNR
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
1a tensione d'uscita in AC:
0...0 V
Max. corrente d'uscita 1:
20 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Potenza erogata:
480 W
1a tensione d'uscita in DC:
24...24 V
3a tensione d'uscita in AC:
0...0 V
3a tensione d'uscita in DC:
0...0 V
Tensione d'uscita regolabile:
no
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
0...0 V
Max. corrente d'uscita 2:
0 A
2a tensione d'uscita in DC:
0...0 V
Resistente a corto circuito:
sì
Max. corrente d'uscita 3:
0 A
2a tensione d'uscita in AC:
0...0 V
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Assorbimento di potenza:
480 VA
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Larghezza:
123.8 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Altezza della parte incassata:
128.5 mm
Altezza:
128.5 mm
Profondità:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


