pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXTSHSC20 CONNETTORE PER HIGH SPEED COUNTER - BMXXTSHSC20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXTSHSC20 CONNETTORE PER HIGH SPEED COUNTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Set di connettori

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595863921311

Codice prodotto

SNRBMXXTSHSC20

Cod. produttore

BMXXTSHSC20

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Set di connettori

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il kit di connettori è un kit di accessori di collegamento dei moduli contatori. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie piùinnovative. Peso: 0,021 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il kit è compatibile con il modulo contatore BMXEHC0200. Il kit include due connettori a 16 pin, un connettore a 10 pin. È disponibile in set di 5.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC