SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXTSCPS20 CONNETTORE A MOLLA PER ALIMENTATORE - BMXXTSCPS20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Set di connettori
Tipo di accessori meccanici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3595863921304
Codice prodotto
SNRBMXXTSCPS20
Cod. produttore
BMXXTSCPS20
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Set di connettori
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo set fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo kit di connettori a molla rimovibili serve per il modulo di alimentazione. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo set ha un peso di 0,015 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo kit morsettiera rimovibile è composto da 2 connettori rimovibili (una morsettiera a 5 vie e una morsettiera a 2 vie) Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


