pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXSP0800 KIT MESSA A TERRA RACK 8 POS - BMXXSP0800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXSP0800 KIT MESSA A TERRA RACK 8 POS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595863931730

Codice prodotto

SNRBMXXSP0800

Cod. produttore

BMXXSP0800

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo kit fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo kit di collegamento della schermatura del cavo è utilizzato per proteggere dalle scariche elettrostatiche quando si collega la schermatura sui set di cavi. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo kit pesa 0,340 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo kit di sistema di schermatura è composto da una barra metallica che accetta gli anelli di fissaggio e il morsetto di messa a terra e due sottobasi da montare sul rack. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC