pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXEM010 N.5 COVER PROTETTIVE MESSA A TERRA - BMXXEM010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXEM010 N.5 COVER PROTETTIVE MESSA A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Copertura

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595863931600

Codice prodotto

SNRBMXXEM010

Cod. produttore

BMXXEM010

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Copertura

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il coperchio di protezione è per slot non occupati su rack M340. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Peso: 0,005 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il coperchio di protezione è compatibile con i backplane Modicon M340 BMXXBP1200, BMXXBP0400, BMXXBP0800 e BMXXBP0600. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riducei costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC