pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP1600 BACKPLANE 16 SLOTS - MODICON X80 - BMXXBP1600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 16

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Montaggio a parete/diretto possibile - sì

  • Montaggio frontale possibile - sì

  • Montaggio su rack possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485810539

Codice prodotto

SNRBMXXBP1600

Cod. produttore

BMXXBP1600

Produttore

SNR

Numero di slot:

16

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

sì

Con alimentazione elettrica integrata:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Capacità di ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

634.6 mm

Altezza:

108 mm

Profondità:

19 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC