pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP1200H VERSIONE HARSH BACKPLANE 12 SLOT - BMXXBP1200H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP1200H VERSIONE HARSH BACKPLANE 12 SLOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 12

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Montaggio a parete/diretto possibile -

  • Montaggio frontale possibile -

  • Montaggio su rack possibile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864176277

Codice prodotto

SNRBMXXBP1200H

Cod. produttore

BMXXBP1200H

Produttore

SNR

Numero di slot:

12

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Con alimentazione elettrica integrata:

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

0 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

0 A

Corrente d'ingresso massima DC:

0 A

Max. corrente d'uscita in DC:

0 A

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

0 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

0 A

Capacità di ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

503.2 mm

Altezza:

103.7 mm

Profondità:

19 mm

Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio del processore M340. Il backplane bus X fornisce 12 slot bus X. Il prodotto è rinforzato e può essere utilizzato in ambienti difficili. Funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Il prodotto è un rack backplane Ethernet con una potenza di 0,74 W. Per il collegamento elettrico impiega 1 modulo di espansione connettore (XBE). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 1,27 kg. È adatto per ambienti difficili e applicazioni di processo medio-grandi. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, l'alimentatore BMXCPS e il processore BMXP34. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC