pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP1200 RACK 12 POSIZIONI - BMXXBP1200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXXBP1200 RACK 12 POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 12

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Montaggio a parete/diretto possibile -

  • Montaggio frontale possibile -

  • Montaggio su rack possibile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595863909029

Codice prodotto

SNRBMXXBP1200

Cod. produttore

BMXXBP1200

Produttore

SNR

Numero di slot:

12

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

Montaggio su rack possibile:

Con alimentazione elettrica integrata:

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

0 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

0 A

Corrente d'ingresso massima DC:

0 A

Max. corrente d'uscita in DC:

0 A

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

0 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

0 A

Capacità di ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

503.2 mm

Altezza:

103.7 mm

Profondità:

19 mm

Il rack X-bus a 12 slot fa parte dei moduli Modicon X80. Il numero di slot comprende moduli specifici per processore, I/O, comunicazione e applicazione (escluso il modulo di alimentazione). Può essere montato su guida DIN e pesa 1,270 kg.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC