pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXSDO0802 SAFETY DIGITAL 8 OUT MODULE. - BMXSDO0802

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

206 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481204929

Codice prodotto

SNRBMXSDO0802

Cod. produttore

BMXSDO0802

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Corrente d'entrata per segnale 1:

0.65 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

19...30 V

Corrente d'uscita:

0.5 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

19...30 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...1.2 ms

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 1G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 1D

Larghezza:

33 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Assorbimento di potenza:

4.4 W

Questo modulo di uscita digitale di sicurezza fa parte della gamma Modicon X80, un'offerta di moduli di ingresso/uscita e comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 8 canali di uscita non isolati ed è alimentato a 24 V CC (positiva). Questo prodotto di sicurezza può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +60°C/-13°F a 140°F. I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 382097 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.120 kg e dimensioni di 32x131x86 mm. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Questo modulo è compatibile con i PLC di sicurezza con morsettiera a gabbia a 20 vie, a vite o a molla rimovibile. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino. La gamma Modicon X80 è una parte importante di EcoStruxure Plant, un'architettura aperta, flessibile, affidabile, sostenibile, sicura.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC