SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXRWSC016M SCHEDA MEMORIA NOE WEB C 16MB - BMXRWSC016M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di memoria - Altro
Dimensione memoria - 16000 kByte
Supporto di memoria - Scheda SD
Confezione
1 PZ
EAN
3595863922233
Codice prodotto
SNRBMXRWSC016M
Cod. produttore
BMXRWSC016M
Produttore
SNR
Tipo di memoria:
Altro
Dimensione memoria:
16000 kByte
Supporto di memoria:
Scheda SD
La scheda SD fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma di moduli compatibili per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. È personalizzata per essere utilizzata come memoria esterna per i moduli di comunicazione Ethernet da installare sul PAC. La scheda SD è fornita di serie con il modulo Global Data X80 BMXNGD0100, ma può anche essere acquistata separatamente. Ha una capacità di archiviazione di 16 MB. Quando la scheda SD è inserita, fornisce servizi web configurabiliin conformità a Transparent Ready classe C30. Fornisce inoltre servizi di Server FDR. Peso: 0,002 kg. La scheda SD memorizza i dati per i servizi Transparent ready di classe C30 e FactoryCast, nonché per le pagine Web. La scheda di memoria è compatibile con il modulo Modicon X80 BMXNGD0100. La scheda SD è consegnata imballata in 1 confezione. La scheda SD deve essere inserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. I prodotti Modicon sono altamente compatibili e consentono una facile migrazione. Di forma compatta, Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un involucro di piccole dimensioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


