pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXRMS008MP SCHEDA MEMORIA SDFLASH 8MB PER M340 - BMXRMS008MP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXRMS008MP SCHEDA MEMORIA SDFLASH 8MB PER M340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di memoria - Altro

  • Dimensione memoria - 8192 kByte

  • Supporto di memoria - Scheda SD

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595863922264

Codice prodotto

SNRBMXRMS008MP

Cod. produttore

BMXRMS008MP

Produttore

SNR

Tipo di memoria:

Altro

Dimensione memoria:

8192 kByte

Supporto di memoria:

Scheda SD

La scheda SD fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. La scheda di memoria SD flash è un accessorio del processore M340. È progettata con una capacità di memoria di archiviazione dati pari a 8 MB. Il prodotto èrobusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Supporta il server web Transparent Ready classe B10. Peso: 0,002 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. La scheda di memoria è compatibile con i moduli processore Modicon M340 BMXP342010, BMXP342000, BMXP341000, BMXP342030, BMXP342020 e con l'adattatore I/O remoto periferico BMXPRA0100 . La scheda SD deve essereinserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori. La scheda è destinata al backup delle due aree di memoria della RAM interna del modulo processore. Il backup dei dati è eseguito automaticamente tramite duplicazione, quando il PLC è spento.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC