SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXRMS004GPF SCHEDA MEMORIA SDFLASH 4GB PER M580 - BMXRMS004GPF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di memoria - RAM
Dimensione memoria - 4000000 kByte
Supporto di memoria - Scheda SD
Confezione
1 PZ
EAN
3595864174501
Codice prodotto
SNRBMXRMS004GPF
Cod. produttore
BMXRMS004GPF
Produttore
SNR
Tipo di memoria:
RAM
Dimensione memoria:
4000000 kByte
Supporto di memoria:
Scheda SD
La scheda SD fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrata. La scheda di memoria SD flash è un accessorio del processore M580. È progettata con una capacità di memoria di memorizzazione dati di 4GB e 64 Mb di salvataggio applicazione. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Il tempo di conservazione dei dati è di 10 anni. Offre 100000 cicli di scrittura. Peso: 0,002 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. La scheda di memoria è compatibile con il processore Modicon M580 BMEP58. La scheda SD deve essere inserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. Ivantaggi di Modicon M580 sono un tempo ridotto per l'immissione sul mercato, migliore affidabilità e sostenibilità, migliore produttività con prestazioni elevate e maggiore redditività operativa grazie a un migliore accesso ai dati.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


