pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXP342020 PROCESSORE M340 20 MODBUS ETHERNET - BMXP342020

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXP342020 PROCESSORE M340 20 MODBUS ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipologia - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 1024

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 12 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

119 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595863910711

Codice prodotto

SNRBMXP342020

Cod. produttore

BMXP342020

Produttore

SNR

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipologia:

Modulare

Numero di uscite digitali:

1024

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

12 ms

Numero di ingressi digitali:

1024

Numero di ingressi analogici:

256

Numero di uscite relè:

0

Numero di uscite analogiche:

256

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero max. di timer:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW altre:

4

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

sì

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tipo di memoria:

NVRAM

Dimensione memoria:

4096 kByte

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

sì

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

sì

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

35 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

160 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Il modulo processore fa parte della gamma di piattaforme di automazione Modicon M340. Questo modulo processore ad alte prestazioni consente un massimo di 4 rack, 1.024 I/O e ha una capacità di memoria pari a 4.096 KB. Presenta sul pannello anteriore una vite di sicurezza per il blocco del modulo nello slot, un blocco di visualizzazione con 8 LED, un connettore mini USB B per un terminale di programmazione, e uno slot dotato di scheda di memoria flash. Dispone inoltre di un connettore RJ45 per il collegamento alla rete Ethernet Modbus/TCP e di un connettore RJ45 per il collegamento seriale Modbus o il collegamento in modalità caratteri (RS 232C/RS 485, 2 fili, non isolato). Questo processore viene fornito in dotazione con una scheda di memoria flash SD (Secure Digital) per il backup delle due aree di memoria nella RAM interna del modulo processore, del programma, dell'area dei simboli, dei commenti e dell'area delle costanti. Quando il PLC viene spento, viene eseguito automaticamente il backup dei dati mediante duplicazione. Allo stesso modo, il ripristino dei dati è trasparente per l'utente al ritorno dell'alimentazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC