pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTB2000 MORSETTIERA A VITE 20 PTS STD - BMXFTB2000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTB2000 MORSETTIERA A VITE 20 PTS STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863920338

Codice prodotto

SNRBMXFTB2000

Cod. produttore

BMXFTB2000

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. La morsettiera di collegamento rimovibile è un accessorio dei controller di automazione programmabili.Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Dispone di 20 morsetti a gabbia rimovibili con una sezione trasversale di 1 x 0,34mm² a 1 mm². Peso: 0,093 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il morsetto di collegamento rimovibile è ideale per il modulo con morsettiera rimovibile a 20 pin. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).