pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTA150 CAVO MORS.28 VIE SUB-D25 I/O 1,5M - BMXFTA150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFTA150 CAVO MORS.28 VIE SUB-D25 I/O 1,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC -

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3595864080444

Codice prodotto

SNRBMXFTA150

Cod. produttore

BMXFTA150

Produttore

SNR

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

1.5 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Numero di poli:

28

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. È un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 1,5 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di connettore SUB-D a 25 vie per il lato sottobase e di morsettiera rimovibile a 28 vie per il lato modulo. Peso: 0,32 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È compatibile con la sottobase di connessione Modicon ABE7CPA02, Modicon X80 BMXAMI0810, il modulo di ingresso analogico Modicon X80 BMXAMI0800 e le sottobasi di connessione Advantys Telefast ABE7CPA31/E e Advantys Telefast ABE7CPA03. Modicon X80 consiste in una piattaforma dimoduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC