pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC303 CAVO CONN.40 VIE 2 HE10 I/O 3M - BMXFCC303

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCC303 CAVO CONN.40 VIE 2 HE10 I/O 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 0

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3595863919806

Codice prodotto

SNRBMXFCC303

Cod. produttore

BMXFCC303

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

0

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 3 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 40 vie e due connettori HE10. Peso: 0,94 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il set di cavi è compatibile con le sottobasi Telefast Advantys ABE7 e il modulo I/O con connettori a 40 vie. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC