SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXERT1604T MODULO X80 TIMESTAMP 16DI 24/125VCC - BMXERT1604T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3595864146232
Codice prodotto
SNRBMXERT1604T
Cod. produttore
BMXERT1604T
Produttore
SNR
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso multifunzione dispone di 16 ingressi con funzione di sostituzione a caldo (hot swap). Dispone di 4 gruppi di 4 canali di ingresso per l'input di processo con filtro antirimbalzo configurabile da 0 ms a 255 ms. È un modulo con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, da 48V DC a 60V DC, da 110V DC a 125V DC e un assorbimento di corrente di 30 mA. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Dispone di 4 gruppi di 4 canali di ingresso per l'input di processo con filtro antirimbalzo configurabile da 0 ms a 255 ms. Dimensioni: 32 mm (larghezza) x 86 mm (profondità) x 100 mm (altezza). È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato Merchant Navy, C-Tick e GOST. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


