pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEAE0300 MODULO CONTEGGIO 3 VIE PER ENCODER SSI - BMXEAE0300

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXEAE0300 MODULO CONTEGGIO 3 VIE PER ENCODER SSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 5

  • Capacità di ridondanza - no

  • Adatto per conteggio -

  • Adatto per pesatura -

  • Adatto per regolazione temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864126685

Codice prodotto

SNRBMXEAE0300

Cod. produttore

BMXEAE0300

Produttore

SNR

Numero di funzioni:

5

Capacità di ridondanza:

no

Adatto per conteggio:

Adatto per pesatura:

Adatto per regolazione temperatura:

no

Adatto per regolazione saldatura:

no

Adatto per regolazione pressione:

no

Adatto per NC:

no

Adatto per rilevamento percorso:

Adatto per CNC:

no

Adatto per SSI:

Adatto per rilevamento valore incrementale:

Adatto per rilevamento valore assoluto:

Adatto per regolazione portata:

no

Adatto per misurazione portata:

no

Adatto per controllo contornatura:

no

Adatto per controllo camma:

no

Adatto per sega volante:

no

Adatto per regolazione multiasse:

Adatto per regolazione monoasse:

Adatto per posizionamento multiasse:

Adatto per posizionamento monoasse:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

150 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

242 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di interfaccia encoder ha 3 canali SSI. È un modulo di interfaccia encoder con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 250 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Le funzioni disponibili sono offset, comparazione, modulo, riduzione e acquisizione. La velocità di trasmissione è 500 kbauds, 200 kbauds, 1 Mbauds, 100 kbauds, il formato dati è da 8 bit a 31 bit. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,138 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato UL, C-Tick, CSA, GOST, ATEX, CSA, CE, FM Classe 1 Divisione 2, CCS. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di ingresso è compatibile con l'encoder assoluto SSI 24V DC per 200 mA per canale. Modicon X80 consistein una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC