SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDRC0805 DIG 8NO/NC 125VDC/250VAC ISOLATED RELAYS - BMXDRC0805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 250...250 V
Tensione di alimentazione DC - 125...125 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
3606489485061
Codice prodotto
SNRBMXDRC0805
Cod. produttore
BMXDRC0805
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione DC:
125...125 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
250...250 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
0.65 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione ammessa nell'ingresso:
125...125 V
Corrente d'uscita:
4 A
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tensione ammessa nell'uscita:
125...125 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0...10 ms
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
33 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm
Assorbimento di potenza:
3.6 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


