pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDRA1605 MODULO 16 USCITE DIGITALI RELE 24VDC - BMXDRA1605

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDRA1605 MODULO 16 USCITE DIGITALI RELE 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

146 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595863909234

Codice prodotto

SNRBMXDRA1605

Cod. produttore

BMXDRA1605

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

0.65 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

24...240 V

Corrente d'uscita:

2 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

24...240 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...12 ms

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

33 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Assorbimento di potenza:

3 W

Il modulo di uscita digitale fa parte dei moduli Modicon X80. Dispone di 16 uscite relè non protette, 24 V CC/24 V a 240 V CA. Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 20 vie. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC