SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO3202H MOD 32 OUT TRAN DISC X80 12/24V DC HARSH - BMXDDO3202H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
3606482177970
Codice prodotto
SNRBMXDDO3202H
Cod. produttore
BMXDDO3202H
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
0.5 A
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tensione ammessa nell'uscita:
12...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.3...0.3 ms
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D
Larghezza:
32 mm
Altezza:
131 mm
Profondità:
86 mm
Assorbimento di potenza:
0.1848 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


