pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO1602H MODULO 16 USCITE DISCRETE SS 24VDC H - BMXDDO1602H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO1602H MODULO 16 USCITE DISCRETE SS 24VDC H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864025766

Codice prodotto

SNRBMXDDO1602H

Cod. produttore

BMXDDO1602H

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

0.65 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

24...24 V

Corrente d'uscita:

0.5 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...1.2 ms

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

33 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Assorbimento di potenza:

4 W

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita discreto ha 16 uscite con logica (positiva) del dissipatore. È un modulo di uscitadiscreto con una tensione di uscita di 24 V, da 19V DC a 30V DC, una dissipazione di potenza massima di 4 W, un assorbimento di corrente tipico di 79 mA a 3,3V DC una corrente per canale di 0,6A. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Offre protezione da polarità inversa, protezione esterna da cortocircuito esterno, protezione da sovraccarico e protezione da sovratensione. Offre 392285 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,12 kg. È adatto per ambienti difficili e applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato IEC-Ex, ATEX, EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC