pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDM3202K MODULO 16 IN 24VDC 16 OUT SS - BMXDDM3202K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDM3202K MODULO 16 IN 24VDC 16 OUT SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Ingressi digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Industry

EAN

3595863910636

Codice prodotto

SNRBMXDDM3202K

Cod. produttore

BMXDDM3202K

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Ingressi digitali configurabili:

Uscite digitali configurabili:

Corrente d'entrata per segnale 1:

2.5 mA

Tensione ammessa nell'ingresso:

19...30 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente d'uscita:

0.1 A

Tensione ammessa nell'uscita:

19...30 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

4...7 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo I/O discreto ha 16 canali di ingresso e 16 canali di uscita a stato solido. È un modulo I/O discreto con una tensione discreta di ingresso/uscita di 24V DC, una corrente di uscita di 0,1 A, una dissipazione di potenza massima di 4W e un assorbimento di corrente di 104 mA a 24V DC e 166 mA a 3,3V DC. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Offre 432904 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,11 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato Merchant Navy, RCM, CSA, EAC, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).