pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDI1604T MODULO 16 INGRESSI DIGITALI 125VDC - BMXDDI1604T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDI1604T MODULO 16 INGRESSI DIGITALI 125VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 3.3...3.3 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864082196

Codice prodotto

SNRBMXDDI1604T

Cod. produttore

BMXDDI1604T

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

3.3...3.3 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

2.4 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

125...125 V

Corrente d'uscita:

0 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

125...125 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

5...9 ms

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

33 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Assorbimento di potenza:

8.5 W

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso discreto ha 16 ingressi con logica (positiva) del dissipatore . È un modulo di ingresso con una tensione di ingresso di 125V DC, un assorbimento di corrente di 76 mA a 3,3V DC e una dissipazione di potenza di 8,5 W. Presenta isolamento tra i canali. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di un fusibile esterno per gruppo di canali 0.5A e di protezione contro la polarità inversa ad azione rapida. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,115 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi e ad ampi intervalli di temperatura. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC