pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAO1605 SCHEDA 16O TRIACS - BMXDAO1605

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAO1605 SCHEDA 16O TRIACS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 3.3...3.3 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595863966954

Codice prodotto

SNRBMXDAO1605

Cod. produttore

BMXDAO1605

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione DC:

3.3...3.3 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Triac

Ingressi digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

0.6 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione ammessa nell'ingresso:

100...240 V

Corrente d'uscita:

2.4 A

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

100...240 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...1 ms

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

33 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Assorbimento di potenza:

1.45 W

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita discreto ha 16 uscite triac. È un modulo di uscita discreto con una tensione di uscita da 100V a 240V AC, da 85 a 288V AC e un assorbimento di corrente tipico di 100 mA a 3,3V DC una corrente per canale di 0,6A. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Protezione con 1 fusibile esterno adazione rapida. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC