pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAI1603 MODULO 16 INGRESSI DIGITALI 48VAC - BMXDAI1603

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAI1603 MODULO 16 INGRESSI DIGITALI 48VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 48...48 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595863966923

Codice prodotto

SNRBMXDAI1603

Cod. produttore

BMXDAI1603

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

48...48 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Assorbimento di potenza:

4 W

Corrente d'entrata per segnale 1:

5 mA

Tensione ammessa nell'ingresso:

48...48 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Tensione ammessa nell'uscita:

48...48 V

Tipo di tensione d'uscita:

AC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Capacità di ridondanza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...20 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

33 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Questo modulo di ingresso digitale fa parte della gamma Modicon X80 e offre moduli di ingresso/uscita e di comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 16 canali di ingresso ed è alimentato a 48V CA. Questo prodotto è conforme ai requisiti di trattamento "TC"(trattamento per tutti i climi) e può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +60°C (32°F e 140°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli diI/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 1131797 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.115 kg e dimensioni di 32x100x86 mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 tipo 3. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con gabbia a 20 vie, morsetto a vite o morsettiera rimovibile a molla. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC