SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAI0814 MODULO X80 DI 8X1 100/120VAC - BMXDAI0814

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...120 V
Tensione di alimentazione DC - 3.3...3.3 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
3595864181516
Codice prodotto
SNRBMXDAI0814
Cod. produttore
BMXDAI0814
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...120 V
Tensione di alimentazione DC:
3.3...3.3 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Senza
Ingressi digitali configurabili:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...120 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
5 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione ammessa nell'ingresso:
100...120 V
Corrente d'uscita:
0 A
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tensione ammessa nell'uscita:
100...120 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...20 ms
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
33 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm
Assorbimento di potenza:
2.35 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC