SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4002S PS SAFETY RID. 100-240 VAC 40W - BMXCPS4002S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 100...240 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC
Max. corrente d'uscita in DC - 4.5 A
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 100...240 V
Tipo di tensione d'uscita - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
495 Kg CO₂-eq
EAN
3606481204950
Codice prodotto
SNRBMXCPS4002S
Cod. produttore
BMXCPS4002S
Produttore
SNR
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Max. corrente d'uscita in DC:
4.5 A
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
1.1 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
1.1 A
Capacità di ridondanza:
sì
Tensione d'uscita in AC 50 Hz:
3.3...24 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione d'uscita in AC 60 Hz:
3.3...24 V
Potenza erogata:
40 W
Larghezza:
68 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC