pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3500H ALIMENTATORE X80 100-240VAC HARSH - BMXCPS3500H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3500H ALIMENTATORE X80 100-240VAC HARSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC

  • Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz - 1.04 A

  • Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz - 1.04 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

457 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864029894

Codice prodotto

SNRBMXCPS3500H

Cod. produttore

BMXCPS3500H

Produttore

SNR

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

1.04 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

1.04 A

Corrente d'ingresso massima DC:

0 A

Tipo di tensione d'uscita:

AC/DC

Tensione d'uscita in AC 50 Hz:

3.3...24 V

Tensione d'uscita in AC 60 Hz:

3.3...24 V

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

4.5 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

4.5 A

Max. corrente d'uscita in DC:

4.5 A

Potenza erogata:

36 W

Capacità di ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

68 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

99 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione primaria da 100V a 240V AC per ambienti difficili. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 31,2W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 4,5A a 3,3V DC e una dissipazione di potenza massima di 8,5 W. Il prodotto è rinforzato e può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in unampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 2 pin per il relè di allarme, un connettore a 5 pin per l'alimentazione di linea, la messa a terra di protezione e un sensore di ingresso da 24V DC. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,36 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato ATEX, IEC-Ex, CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC