SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3020 ALIMENTATORE M340 24-48 VDC 31,2 W - BMXCPS3020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso DC - 24...48 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC
Tensione d'uscita DC - 3.3...24 V
Max. corrente d'uscita in DC - 4.5 A
Tipo di tensione d'uscita - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
457 Kg CO₂-eq
EAN
3595863908985
Codice prodotto
SNRBMXCPS3020
Cod. produttore
BMXCPS3020
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso DC:
24...48 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Tensione d'uscita DC:
3.3...24 V
Max. corrente d'uscita in DC:
4.5 A
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
0 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
0 A
Corrente d'ingresso massima DC:
1.65 A
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:
0 A
Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:
0 A
Potenza erogata:
31.2 W
Larghezza:
68 mm
Altezza:
104 mm
Profondità:
99 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


