SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2000 ALIMENTATORE M340 100..240VAC 20 W - BMXCPS2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 115...230 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 115...230 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC/DC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz - 0.61 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz - 0.61 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
457 kg CO₂eq
EAN
3595863908954
Codice prodotto
SNRBMXCPS2000
Cod. produttore
BMXCPS2000
Produttore
SNR
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
115...230 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
115...230 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
0.61 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
0.61 A
Corrente d'ingresso massima DC:
0 A
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Tensione d'uscita DC:
3.3...24 V
Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:
0 A
Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:
0 A
Max. corrente d'uscita in DC:
2.5 A
Potenza erogata:
20 W
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
68 mm
Altezza:
104 mm
Profondità:
99 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


