pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXART0814H MODULO 8 INGRESSI ANALOGICI TC/RTD HS - BMXART0814H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXART0814H MODULO 8 INGRESSI ANALOGICI TC/RTD HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864025315

Codice prodotto

SNRBMXART0814H

Cod. produttore

BMXART0814H

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Risoluzione delle uscite analogiche:

0 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

sì

Risorsa corrispondente (Ex ib):

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

32 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Assorbimento di potenza:

3.9 W

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso analogico ha 8 ingressi con risoluzione di ingresso a 15 bit + segno. È un modulo di ingresso analogico con un assorbimento di corrente di 150 mA a 3.3V DC. Presenta isolamento tra i canali. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega connettori a 40 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,165 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi e ambienti difficili. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, IEC-Ex, Merchant Navy, ATEX, CE. Èconforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC