pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMM0600 MODULO 4 INGRESSI +2 USCITE ANALOGICI - BMXAMM0600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMM0600 MODULO 4 INGRESSI +2 USCITE ANALOGICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595863966268

Codice prodotto

SNRBMXAMM0600

Cod. produttore

BMXAMM0600

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Uscita, corrente:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

sì

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

sì

Risorsa corrispondente (Ex ib):

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

32 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Assorbimento di potenza:

3.2 W

Il modulo di I/O analogici misti fa parte dei moduli Modicon X80. Ha 4 ingressi non isolati (14/12 bit) e 2 uscite non isolate (12 bit). Offre diversi intervalli di tensione o corrente per ciascuno degli ingressi/uscite, a seconda della configurazione scelta. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC