SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMI0810H MODULO 8 INGRESSI ANALOGICI ISOL. RTU HS - BMXAMI0810H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
93 Kg CO₂-eq
EAN
3595864156620
Codice prodotto
SNRBMXAMI0810H
Cod. produttore
BMXAMI0810H
Produttore
SNR
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
no
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
no
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale d'uscita configurabile:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Risoluzione delle uscite analogiche:
0 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
sì
Risorsa corrispondente (Ex ib):
sì
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
32 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
150 mm
Assorbimento di potenza:
1.5 W
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC