pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMI0410 MODULO 4 INGRESSI ANALOGICI 4 HS - BMXAMI0410

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMI0410 MODULO 4 INGRESSI ANALOGICI 4 HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

81 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595863910179

Codice prodotto

SNRBMXAMI0410

Cod. produttore

BMXAMI0410

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

sì

Risorsa corrispondente (Ex ib):

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

32 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

160 mm

Assorbimento di potenza:

1.3 W

Il modulo di ingresso analogico ad alta risoluzione fa parte dei moduli Modicon X80. Dispone di 4 ingressi analogici isolati (16 bit) ed è utilizzato con sensori o trasmettitori. Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 20 vie. Esegue funzioni di monitoraggio, misurazione e controllo dei processi per processi continui. Il modulo offre diversi campi di tensione o corrente per ciascuno degli ingressi, a seconda della configurazione scelta. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone diuna custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC