pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP0400 RACK X80 4 SLOT BACKPLANE ETHERNET - BMEXBP0400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP0400 RACK X80 4 SLOT BACKPLANE ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 4

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Montaggio a parete/diretto possibile - sì

  • Montaggio frontale possibile - sì

  • Montaggio su rack possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

150 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3595864174037

Codice prodotto

SNRBMEXBP0400

Cod. produttore

BMEXBP0400

Produttore

SNR

Numero di slot:

4

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

sì

Con alimentazione elettrica integrata:

sì

Tensione d'ingresso DC:

3.3...24 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:

0 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:

0 A

Corrente d'ingresso massima DC:

118 A

Max. corrente d'uscita in DC:

0 A

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:

0 A

Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:

0 A

Capacità di ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

242.4 mm

Altezza:

105.11 mm

Profondità:

19 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il backplane dual Ethernet a 4 slot e bus X fornisce 4 slot con 4 connettori Ethernet e bus X per moduli misti. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È un rack backplane Ethernet con una corrente di 118 mA a 24V DC e 49 mA a 3,3V DC. Per il collegamento elettrico impiega un modulo di espansione con 1 connettore (XBE). Offre 2000000 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,705 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, l'alimentazione BMXCPS, il processore BMX e il processore BME. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC