pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMENUA0100H X80 OPC UA MODULE HARDENED - BMENUA0100H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMENUA0100H X80 OPC UA MODULE HARDENED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - sì

  • Velocità di trasmissione - 100000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

178 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489751371

Codice prodotto

SNRBMENUA0100H

Cod. produttore

BMENUA0100H

Produttore

SNR

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Velocità di trasmissione:

100000 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Estensione supporto gruppi

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

32 mm

Altezza:

131 mm

Profondità:

86 mm

Numero di interfacce hw can:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

sì

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Assorbimento di potenza:

3.36 W

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Questo modulo di comunicazione fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo modulo è un modulo di comunicazione Ethernet con un server OPC UA integrato per la comunicazione con client OPC UA, incluso SCADA. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C (da -13°F a 158°F). Questo modulo può aiutare i produttori di ibridi a ottenere un ROI migliore, misurabile, anticipato e un ritorno sugli investimenti di progetto fino al 100% in meno di tre mesi. Supporta il protocollo HTTPS. Offre un servizio di impostazione della sicurezza informatica. Le dimensioni del modulo sono 32x86x131mm e pesa 0,383 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è conforme agli standard OPC UA V1.03. Può essere installato su un rack Ethernet o X-bus. Il modulo viene consegnato in 1 unità di imballaggio. Occupa uno slot del rack. Modicon X80 è una piattaforma di moduli comuni alle piattaforme di automazione Modicon M580 e M340 che riduce i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e formazione esclusiva per vari controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC