SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMENOS0300 MODULO SWITCH EDRS PER M580 - BMENOS0300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606480800061
Codice prodotto
SNRBMENOS0300
Cod. produttore
BMENOS0300
Produttore
SNR
Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. L'interruttore di rete opzionale presenta 3 porte. È un interruttore di rete opzionale con una tensione nominale di alimentazione di 24V e un consumo di potenza di 4,5 W. Questo prodotto è robusto, di alta qualità e basato sulla tecnologia più recente e innovativa. Le connessioni integrate sono EtherNet/IP per la rete dispositivo e la porta di servizio. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, ABS, BV, GL, EAC, LR, DNV, RINA. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo interruttore è compatibile con il backplane BMEXBP. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).


