pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMECRD0100 EAE HA - ETHERNET REMOTE IO HEAD - BMECRD0100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMECRD0100 EAE HA - ETHERNET REMOTE IO HEAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 3

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - sì

  • Velocità di trasmissione - 100000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

245 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482196735

Codice prodotto

SNRBMECRD0100

Cod. produttore

BMECRD0100

Produttore

SNR

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Velocità di trasmissione:

100000 kBit/s

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Standard radio gsm:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Altro

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

64 mm

Altezza:

131 mm

Profondità:

131 mm

Numero di interfacce hw can:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

sì

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Assorbimento di potenza:

7 W

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

sì

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

L'adattatore di I/O remoti Ethernet Modicon X80 per dPAC fa parte della gamma di controller hardware Ecostruxure Automation Expert. Si tratta di un controller dPAC ad alte prestazioni che supporta il catalogo I/O Modicon X80. L'adattatore di I/O remoti Ethernet supporta fino a 1024 canali di I/O digitali, 256 canali di I/O analogici e 4 rack locali di I/O Modicon X80. L'adattatore I/O remoto Ethernet è compatibile con tutti i rack Modicon X80, gli alimentatori e gli I/O Modicon X80. Ha un peso di 0,85 kg (1,9 lb). EcoStruxure Automation Expert è una nuova categoria di automazione definita dal software che consente architetture integrate di nuova generazione e soluzioni Industry 4.0. È conforme alle norme IEC/EN 61131-2 e IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201, IEC/EN 61000-6-5, IEC/EN 61850-3, EN 50155/IEC 60571, CE ATEX (2014/34/UE), 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2006/42/CE.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC