pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBGL36015LU INTERR.AUTOM.PPB 3P 15A 35KA EVERL - BGL36015LU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 15 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 35 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 15...15 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

90 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481149350

Codice prodotto

SNRBGL36015LU

Cod. produttore

BGL36015LU

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

15 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

35 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

15...15 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Tensione nominale:

690...690 V

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore automatico magnetotermico Schneider Electric tipo/modello INTERR.AUTOM.PPB 3P 15A 35KA EVERL

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC