SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBDL26015LU INTERR.AUTOM.PPB 2P 15A 18KA EVERL - BDL26015LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 15 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 18 kA
Numero di poli - 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 15...15 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
90 Kg CO₂-eq
EAN
3606481148759
Codice prodotto
SNRBDL26015LU
Cod. produttore
BDL26015LU
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
15 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
18 kA
Numero di poli:
2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
15...15 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Serracavo
Tensione nominale:
690...690 V
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC