pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE010D TERMINALE DOPPIO 2X1 MMQ - AZ5DE010D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE010D TERMINALE DOPPIO 2X1 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato - sì

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110515831

Codice prodotto

SNRAZ5DE010D

Cod. produttore

AZ5DE010D

Produttore

SNR

Sezione nominale:

1 mm²

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Lunghezza della bussola:

8 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Altro

Merce in nastro:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

18

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

no

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

15 mm

Terminazione cavo Linergy doppio isolato senza portaetichetta marcatore Viene applicato a conduttore doppio con sezione trasversale del cavo di 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del distributore e quantità per 5 confezioni da 100 La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023. È certificato UL.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC