pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRASMBKT185 TERMINATORE CONNETTORE MODBUS PLUS - ASMBKT185

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRASMBKT185 TERMINATORE CONNETTORE MODBUS PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3595862063319

Codice prodotto

SNRASMBKT185

Cod. produttore

ASMBKT185

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questa terminazione di linea fa parte della gamma Modicon TSX Micro e offre PLC compatti e modulari con un massimo di 484 I/O. Questa terminazione di linea Modbus plus offre una rete di comunicazione Modbus plus. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.26 kg. È adatto per il controllo delle infrastrutture, delle macchine e della produzione. È compatibile con la piattaforma di automazione 990NAD23000 Modicon Momentum, Modicon Premium e Modicon Quantum. Grazie alla precisione di micro, alla flessibilità e all'aumento della produttività, è un vero e proprio partner nel cuore della macchina. Supporta fino a 484 I/O

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC