pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRASILUFC5 MODULO ASI - ASILUFC5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRASILUFC5 MODULO ASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per CAN - no

  • Protocollo di supporto per INTERBUS - no

  • Protocollo di supporto per ASI -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110365801

Codice prodotto

SNRASILUFC5

Cod. produttore

ASILUFC5

Produttore

SNR

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

no

Modulo di comunicazione TeSys U per bus AS-Interface, da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 dotata di un'unità di controllo LUC di tipo BL (24V DC). Fornisce un connettore plug-in 2 giallo per il collegamento a una rete AS-I (limitata a 31 slave), un connettore plug-in 2nero per il collegamento a un'alimentazione esterna DC da 24V. Sul lato anteriore, viene fornita una morsettiera a innesto 3 per il controllo locale del controller dello starter, da associare ad una morsettieradi collegamento LU9BN11C per una base LUB o per un base LU9MRC o per una base LU2B. E' possibile visualizzare 2 LED che indicano la presenza della tensione da 24V (PWR) e lo stato della comunicazione (FAULT). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC