pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MB01L ANELLO LETTERA L - AR1MB01L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di scheda

  • Diametro filo - 0...0 mm

  • Diametro del cavo - 0...0 mm

  • Lunghezza - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

3389110574234

Codice prodotto

SNRAR1MB01L

Cod. produttore

AR1MB01L

Produttore

SNR

Tipologia:

Forma di scheda

Diametro filo:

0...0 mm

Diametro del cavo:

0...0 mm

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Riflettente (colore luminescente):

no

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una scheda di 200 marcatori gialli con la lettera L stampata in nero. Contiene inoltre 400 il marcatore di messa a terra e 1 lo strumento di posizionamento.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC