SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MB01E ANELLO LETTERA E - AR1MB01E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma di scheda
Diametro filo - 0...0 mm
Diametro del cavo - 0...0 mm
Lunghezza - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
200 PZ
EAN
3389110574166
Codice prodotto
SNRAR1MB01E
Cod. produttore
AR1MB01E
Produttore
SNR
Tipologia:
Forma di scheda
Diametro filo:
0...0 mm
Diametro del cavo:
0...0 mm
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


