SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MB011 ANELLO LETTERA I - AR1MB011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - A parete media
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro filo - 0...0 mm
Confezione
200 PZ
EAN
3389110574425
Codice prodotto
SNRAR1MB011
Cod. produttore
AR1MB011
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Tipo:
A parete media
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
0...0 mm
Diametro del cavo:
0...0 mm
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Colore:
Giallo
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Lettere
Tipo di montaggio:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


