pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA01 CONFEZIONI CIFRE (PZ.200) - AR1MA01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA01 CONFEZIONI CIFRE (PZ.200)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di scheda

  • Diametro filo - 0...0 mm

  • Diametro del cavo - 0...0 mm

  • Lunghezza - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110574005

Codice prodotto

SNRAR1MA01

Cod. produttore

AR1MA01

Produttore

SNR

Tipologia:

Forma di scheda

Diametro filo:

0...0 mm

Diametro del cavo:

0...0 mm

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Giallo

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Riflettente (colore luminescente):

no

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una serie di 10 schede con 200 indicatori gialli per numero, da 0 a9 stampati in nero. Contiene inoltre 400 anelli di messa a terra e un utensile di posizionamento.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC